Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Disc de şlefuire în evantai V4 Purple Power, disc din tablă de oţel (CER), oblic pentru oţel şi INOX 36

Cod articol: 565450 36

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Descrierea formei: oblic
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Oţel

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Granulaţie ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 36
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
Descrierea formei oblic
⌀ discurilor 125 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Oţel
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 565450 36
Număr producător A274812503600475

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc de şlefuire în evantai cu densitate mare a straturilor şi disc robust din tablă de oţel pentru presiune mare de apăsare. Granulaţie ceramică cu capacitate de autoascuţire (CER) pe bază de poliester pentru cele mai mari rate de îndepărtare a materialului şi rezistenţă maximă.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea dură şi aspră a suprafeţelor şi a muchiilor.

Standard:

Pe instalaţii robotizate sau pe maşini performante (>1700 Watt).