Disc de şlefuire în evantai SLTT (CER), plan-oblic pentru INOX 40

Cod articol: 565422 40

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,68 € / buc.
  • de la 10 buc.
    8,90 € / buc.
La cerere
În stoc
522 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: plan-oblic
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
    Granulaţie 40
    Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
    Descrierea formei plan-oblic
    ⌀ discurilor 125 mm
    ⌀ găurii 22,23 mm
    Disc purtător Disc din tablă de oţel
    Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX
    Viteză periferică maximă 80 m/s
    Tip produs Disc de şlefuire în evantai

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 565422 40
    EAN / GTIN 4027497504046
    Număr producător A27201250400050A

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Forma lamelară patentată, în formă de seceră şi dispunerea permit o densitate maximă a stratului pentru o rată excepţională de îndepărtare a materialului şi o durabilitate maximă.
    Disc-suport robust din tablă de oţel. Silenţios şi cu nivel redus de vibraţii.
    Putere de şlefuire maximă, granulaţie ceramică cu efect de autoascuţire. Fără vitrificare, respectiv supraîncălzire. Recomandat şi pentru şlefuirea muchiilor.

    Aplicaţie:

    Pentru o rată foarte mare de îndepărtare a materialului şi durabilitate îndelungată.

    Notă:

    Discuri de şlefuire în evantai SLTflex fără discuri de sprijin pentru o şlefuire moale, pentru prelucrarea cusăturilor de colţ etc. începând cu Cod 566300.