Disc de şlefuire în evantai SLTT (ZA-Power), plan-oblic pentru oţel şi INOX 40

Cod articol: 565411 40

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,44 € / buc.
  • de la 10 buc.
    6,20 € / buc.
La cerere
În stoc
654 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: plan-oblic
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Oţel

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv ZA
Granulaţie 40
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Descrierea formei plan-oblic
⌀ discurilor 115 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Disc purtător Disc din tablă de oţel
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Oţel
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 565411 40
EAN / GTIN 4027497388738
Număr producător A27201150400045

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Forma lamelară patentată, în formă de seceră şi dispunerea permit o densitate maximă a stratului pentru o rată excepţională de îndepărtare a materialului şi o durabilitate maximă. Construcţie de înaltă calitate pe placă din tablă de oţel resp. fibră de sticlă pentru poluare sonoră redusă şi vibraţii minime.
ZA: Corindon cu zirconiu pur pe ţesătură mixtă de bumbac şi poliester. Foarte agresiv din cauza presărării rare a granulelor.
ZA-Power: Amestec special de corindon cu zirconiu cu strat abraziv activ. Fără îmbâcsire şi vitrificare din cauza şlefuirii la rece.
CER: Putere de şlefuire maximă, granulaţie ceramică cu efect de autoascuţire. Fără vitrificare, respectiv supraîncălzire. Recomandat şi pentru şlefuirea muchiilor.
SiC: Granulaţie din carbură de siliciu, deosebit de grosieră, fără îmbâcsire. Recomandat pentru aluminiu şi materiale compozite armate.

ZA-Power: Amestec de corindon cu zirconiu special, cu strat abraziv. Fără îmbâcsire şi vitrificare datorită şlefuirii la rece.

Aplicaţie:

Pentru o rată foarte mare de îndepărtare a materialului şi durabilitate îndelungată.

Notă:

Discuri de şlefuire în evantai SLTflex fără discuri de sprijin pentru o şlefuire moale, pentru prelucrarea cusăturilor de colţ etc. începând cu Cod 566300.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.