{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | ZA | |
Granulaţie | 40 | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Descrierea formei | plan-oblic | |
⌀ discurilor | 178 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Disc purtător | Disc din tablă de oţel | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de şlefuire în evantai |
Cod articol | 565403 40 | |
EAN / GTIN | 4027497388950 | |
Număr producător | A27201780400065 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Disc de şlefuire în evantai SLTT (ZA), plan-oblic pentru oţel 40
La cerere
În stoc
398 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
520 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
985 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
Descrierea formei | plan-oblic | oblic | plat |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | INOX; Oţel | INOX; Oţel |
⌀ discurilor | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
Tip produs | Disc de şlefuire în evantai | Disc de şlefuire în evantai | Disc de şlefuire în evantai |