Disc de şlefuire în evantai SLTT (ZA), plan-oblic pentru oţel 60

Cod articol: 565401 60
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
281 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: plan-oblic
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Oţel

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv ZA
Granulaţie 60
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Descrierea formei plan-oblic
⌀ discurilor 115 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Disc purtător Disc din tablă de oţel
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 565401 60
EAN / GTIN 4027497388905
Număr producător A27201150600065

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Forma lamelară patentată, în formă de seceră şi dispunerea permit o densitate maximă a stratului pentru o rată excepţională de îndepărtare a materialului şi o durabilitate maximă. Construcţie de înaltă calitate pe placă din tablă de oţel resp. fibră de sticlă pentru poluare sonoră redusă şi vibraţii minime.
ZA: Corindon cu zirconiu pur pe ţesătură mixtă de bumbac şi poliester. Foarte agresiv din cauza presărării rare a granulelor.
ZA-Power: Amestec special de corindon cu zirconiu cu strat abraziv activ. Fără îmbâcsire şi vitrificare din cauza şlefuirii la rece.
CER: Putere de şlefuire maximă, granulaţie ceramică cu efect de autoascuţire. Fără vitrificare, respectiv supraîncălzire. Recomandat şi pentru şlefuirea muchiilor.
SiC: Granulaţie din carbură de siliciu, deosebit de grosieră, fără îmbâcsire. Recomandat pentru aluminiu şi materiale compozite armate.

ZA: Corindon cu zirconiu pur pe ţesătură mixtă de bumbac şi poliester. Foarte agresiv din cauza presărării rare.

Aplicaţie:

Pentru o rată foarte mare de îndepărtare a materialului şi durabilitate îndelungată.

Notă:

Discuri de şlefuire în evantai SLTflex fără discuri de sprijin pentru o şlefuire moale, pentru prelucrarea cusăturilor de colţ etc. începând cu Cod 566300.