Disc de şlefuire în evantai long life SIC conic 60

Cod articol: 565380 60

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,60 € / buc.
  • de la 10 buc.
    3,83 € / buc.
La cerere
În stoc
446 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Descrierea formei: oblic
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Materiale plastice armate cu fibre; Aluminiu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Granulaţie 60
Suport de material abraziv Disc din fibre de sticlă
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
Descrierea formei oblic
⌀ discurilor 115 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat Materiale plastice armate cu fibre; Aluminiu
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 565380 60
EAN / GTIN 4045197887610
Număr producător 565380 60

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Carbură (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Granulaţie din carbură de siliciu, deosebit de grosieră, fără îmbâcsire. Disc stabil din fibră de sticlă pentru presiune optimă de contact.

Aplicaţie:

Rectificare a muchiilor şi suprafeţelor de ALU şi alte materiale compozite armate.