{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Sistem X-LOCK | |
Material abraziv | Corindon de zirconiu (ZA) | |
Prescurtare pentru material abraziv | ZA | |
Granulaţie | 60 | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Descrierea formei | oblic | |
⌀ discurilor | 125 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de şlefuire în evantai |
Cod articol | 565279 60 | |
EAN / GTIN | 4062406162542 | |
Număr producător | 565279 60 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Disc de şlefuire în evantai X-LOCK long life ZA conic, ⌀ 125 mm, Granulaţie: 60
La cerere
În stoc
1.671 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.216 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13.360 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.714 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Descrierea formei | oblic | oblic | oblic | oblic |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | INOX | INOX; Oţel | INOX; Oţel |
⌀ discurilor | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Prescurtare pentru material abraziv | ZA | Ceramică | ZA | ZA |
Tip produs | Disc de şlefuire în evantai | Disc de şlefuire în evantai | Disc de şlefuire în evantai | Disc de şlefuire în evantai |