Disc de şlefuire în evantai speed ZA plat, ⌀ 115 mm, Granulaţie: 40

Cod articol: 565274 40

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,44 € / buc.
  • de la 10 buc.
    2,87 € / buc.
La cerere
În stoc
857 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: plat
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Oţel

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon de zirconiu (ZA)
Prescurtare pentru material abraziv ZA
Granulaţie 40
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Descrierea formei plat
⌀ discurilor 115 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Oţel
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 565274 40
EAN / GTIN 4062406162450
Număr producător 565274 40

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

  • Corindon de zirconiu (ZA) premium, pentru putere maximă de şlefuire.
  • Ţesătură mixtă robustă din poliester şi bumbac cu comportament ideal la uzură şi stabilitate la utilizarea pe muchii.
  • Disc stabil din fibră de sticlă pentru presiune optimă de contact.
  • Universal recomandat pentru oţel şi INOX.
  • Rezultate optime la polizoare unghiulare slabe şi performante.

speed - Dispunere plană a lamelelor pentru un volum mare de aşchiere şi o durabilitatea ridicată.

Aplicaţie:

Teşire precisă, prelucrarea muchiilor şi şlefuirea suprafeţelor.