{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Corindon de zirconiu (ZA) | |
Prescurtare pentru material abraziv | ZA | |
Granulaţie | 40 | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Descrierea formei | oblic | |
⌀ discurilor | 125 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de şlefuire în evantai |
Cod articol | 565265 40 | |
EAN / GTIN | 4062406162412 | |
Număr producător | 565265 40 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disc de şlefuire în evantai long life ZA conic 40
La cerere
În stoc
4.349 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
852 livrabil imediat
3,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 | 22,23 |
Descrierea formei | oblic | oblic |
Viteză periferică maximă | 80 | 80 |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX ;Oţel | INOX ;Oţel |
⌀ discurilor | 125 | 125 |
Prescurtare pentru material abraziv | ZA | ZA |
Tip produs | Disc de şlefuire în evantai | Disc de şlefuire în evantai |