Disc de şlefuire în evantai speed CER plat 120

Cod articol: 565234 120

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,16 € / buc.
  • de la 10 buc.
    3,47 € / buc.
La cerere
În stoc
439 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: plat
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Granulaţie ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 120
Acoperire abrazivă, răcoritoare da
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Descrierea formei plat
⌀ discurilor 115 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 565234 120
EAN / GTIN 4062406159306
Număr producător 565234 120

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

  • Granulaţia ceramică de calitate înaltă, cu capacitate de autoascuţire (CER) pentru putere maximă de şlefuire şi presiune minimă de contact.
  • Cu strat de acoperire activ pentru şlefuire pentru şlefuire la rece.
  • Ţesătură mixtă robustă din polibumbac cu comportament ideal la uzură şi stabilitate la utilizarea pe muchii.
  • Disc din poliester, ergonomic şi cu amortizare a vibraţiilor (retractabil).
  • Rezultate optime la polizoare unghiulare performante.

speed - Dispunere plană a lamelelor pentru un volum mare de așchiere şi o durabilitatea ridicată.

Aplicaţie:

Teşire precisă, prelucrarea muchiilor şi şlefuirea suprafeţelor.