{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Granulaţie ceramică (CER) | |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Granulaţie | 80 | |
Acoperire abrazivă, răcoritoare | da | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Descrierea formei | oblic | |
⌀ discurilor | 178 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de şlefuire în evantai |
Cod articol | 565226 80 | |
EAN / GTIN | 4062406159269 | |
Număr producător | 565226 80 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Disc de şlefuire în evantai long life CER conic, ⌀ 178 mm, Granulaţie: 80
La cerere
În stoc
978 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
185 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
178 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
Descrierea formei | oblic | oblic | plat |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ discurilor | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | ZA | ZA |
Tip produs | Disc de şlefuire în evantai | Disc de şlefuire în evantai | Disc de şlefuire în evantai |