{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Granulaţie ceramică (CER) | |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Granulaţie | 120 | |
Acoperire abrazivă, răcoritoare | da | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Descrierea formei | oblic | |
⌀ discurilor | 125 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de şlefuire în evantai |
Cod articol | 565225 120 | |
EAN / GTIN | 4062406159238 | |
Număr producător | 565225 120 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disc de şlefuire în evantai long life CER conic 120
La cerere
În stoc
266 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
712 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 | 22,23 |
Descrierea formei | oblic | plat |
Granulaţie | 120 | 120 |
Viteză periferică maximă | 80 | 80 |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX | INOX |
⌀ discurilor | 125 | 125 |
Tip produs | Disc de şlefuire în evantai | Disc de şlefuire în evantai |