{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Granulaţie ceramică (CER) | |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Granulaţie | 60 | |
Acoperire abrazivă, răcoritoare | da | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Descrierea formei | oblic | |
⌀ discurilor | 115 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de şlefuire în evantai |
Cod articol | 565224 60 | |
EAN / GTIN | 4062406156077 | |
Număr producător | 565224 60 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Disc de şlefuire în evantai long life CER conic, ⌀ 115 mm, Granulaţie: 60
La cerere
În stoc
459 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.293 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.581 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX | INOX; Oţel | INOX; Oţel |
⌀ discurilor | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | ZA | ZA |
Tip produs | Disc de şlefuire în evantai | Disc de şlefuire în evantai | Disc de şlefuire în evantai |