EBT-T4 015-16/0.5C4M50 IC903 Freză de capăt din carbură cu design conic, 4 caneluri, unghi de elice de 25°, utilizată pentru producția de nervuri și bară

Cod articol: 5650418
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5650418
EAN / GTIN 7291075190045
Număr producător 5650418
L-Număr L24180 2369

Descriere

Descriere:

Freză de capăt din carbură cu design conic, 4 caneluri, unghi de elice de 25°, utilizată pentru producția de nervuri și bară

Caracteristică:

  • Conicitatea corpului (BHTA): 0.5 Grade
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 4 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 16 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 25 Grade
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Tip de coadă rotund

Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături