EC-A2 025-037/18C4M55 IC903 Freze cu 2 caneluri, unghi de elice de 30° pentru prelucrarea nervurilor și a suprafețelor în materiale de prelucrat călite până la 55 HRC

Cod articol: 5650243
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5650243
    EAN / GTIN 7291075008319
    Număr producător 5650243
    L-Număr L24180 40

    Descriere

    Descriere:

    Freze cu 2 caneluri, unghi de elice de 30° pentru prelucrarea nervurilor și a suprafețelor în materiale de prelucrat călite până la 55 HRC

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 4 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 2.5 mm
    • Toleranța diametrului de aşchiere e8
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.7 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 2
    • Unghiul elicei tăişului (FHA): 30 Grade
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.018 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.009 mm/dinte
    • Diametrul gâtului (DN): 2.4 mm
    • Lungime totală (OAL): 55 mm
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3 Grade
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Tip de coadă rotund
    • Lungime utilă (LU): 18 mm

    Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături