ESB-A4 05 3/38C06M80 IC903 Freze de carbură lungi, sferice, cu 4 caneluri și unghi de elice de 30°, cu design sferic

Cod articol: 5650103
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SOLIDMILL Premium Line
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5650103
EAN / GTIN 7291075191073
Număr producător 5650103
L-Număr L24180 2547

Descriere

Descriere:

Freze de carbură lungi, sferice, cu 4 caneluri și unghi de elice de 30°, cu design sferic

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Raza la colţ (RE): 2.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.9 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 30 Grade
  • Diametrul gâtului (DN): 4.1 mm
  • Lungime totală (OAL): 80 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 38 mm

Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături