{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A3604B84 | |
Forma | 11BT | |
Descrierea formei | Disc conic în formă de oală | |
⌀ discurilor | 110 mm | |
Lăţimea discului (înălţimea oalei) | 55 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Grosimea pereţilor | 20 mm | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel; Fontă | |
Viteză periferică maximă | 50 m/s | |
Turaţie maximă | 8.600 min-1 | |
Tip produs | Disc de şlefuit în formă de oală |
Cod articol | 564900 110X20 | |
EAN / GTIN | 9003173110966 | |
Număr producător | 311096 |