Pilă plată cu legătură ceramică 30x13x200 mm C FEINC400

Cod articol: 564
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Piatră de honuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 564
    EAN / GTIN 9003170005647
    Număr producător 564
    L-Număr L50140 1487

    Descriere

    Descriere:

    Acest pilă este utilizat în special pentru scule de prelucrare în industria lemnului și a mașinilor. Datorită dimensiunilor diferite ale cerealelor, puteți alege instrumentul individual pentru aplicația dvs. Fișierele din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru instrumente cu vârf de carbură sau carbură și au o culoare gri-verde. Portocaliu este utilizat în principal pentru toate tipurile de oțeluri și oțel inoxidabil.

    Caracteristică:

    • Formă: 9010 pilă lată
    • Dimensiunea boabelor: 400
    • Vs /max: 35 m/s.
    • Specificație : CFEIN
    • Dimensiune (L x C x L): 30 x 13 x 200 mm
    • Diametru: 30 mm
    • Grosime: 13 mm
    • Orificiu: 200 mm

    Avantaj:

    • Cerere individuală
    • Cele mai bune rezultate
    • Gamă largă

    Aplicaţie:

    • Pentru scule de prelucrare din oțel, oțel inoxidabil și carbură în industria lemnului și a mașinilor
    • Colorare gri-verde: Pentru unelte cu vârf de carbură sau carbură coloranți portocalii: În principal pentru toate tipurile de oțeluri și oțel inoxidabil

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături