Disc de ascuțit ferăstraie 125x13x32 mm 3V9 11D46C100B48AL

Cod articol: 563857
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de polizat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 563857
EAN / GTIN 9003175638574
Număr producător 563857

Descriere

Descriere:

TYROLIT vă oferă o gamă largă de scule, adaptate la diverse mașini de rectificat pentru suprafețe înguste sau largi ale dinților, datorită grosimii adaptate a straturilor de acoperire și a formelor corpului purtătoare. Astfel se pot realiza geometrii perfecte ale suprafeței. Obțineți acest produs pentru toate ascuțitoarele automate obișnuite cu diametre de 100 - 200 mm.

Caracteristică:

  • Formă: 3V9 08497A disc de rectificat
  • Dimensiunea boabelor: 46
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificație : 2,5 - 5,5 X V70
  • Dimensiune (D x D x H): 125 x 13 x 32 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Grosime: 13 mm
  • Orificiu: 32 mm
  • Adecvarea materialului: carbură

Avantaj:

  • Durabilitate îndelungată
  • Forme optime ale corpului purtătorului pentru diviziuni înguste ale dinților
  • Cea mai bună calitate a marginilor de vârf

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea plăcilor de chipboard (măcinarea sânilor) pe carbură

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături