Disc de debitat „2 în 1” 115 mm

Cod articol: 563505 115
Produs nou
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
În stoc
12.725 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Descrierea formei: drept
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 90

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Granulaţie abrazivă din corindon (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie A60R-BF
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
Descrierea formei drept
⌀ discurilor 115 mm
Lăţimea discului 1 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Unghi de aşezare recomandat 90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Oţel
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 13.300 min-1
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 563505 115
EAN / GTIN 4067263118589
Număr producător 563505 115

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc universal de debitat pentru oţel şi INOX.

Aplicaţie:

Pentru secţionarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere maximă vc de 80 m/s.

Specificaţie:

A60R-BF.

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie de minim 20% din grosimea materialului de secționat.