{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Diamant | |
Prescurtare pentru material abraziv | D | |
Granulaţie | D357 | |
Forma | 1A1 | |
⌀ discurilor | 50 mm | |
Lăţimea discului | 2 mm | |
Lăţime disc suport | 1 mm | |
⌀ găurii | 10 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Mase plastice armate cu fibre | |
Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 30.500 min-1 | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | 563490 50 | |
EAN / GTIN | 4007220666050 | |
Număr producător | 4007220666050 |