{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Descrierea formei | drept | |
⌀ discurilor | 125 mm | |
Lăţimea discului | 1 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Pentru grosimile materialelor | 3 mm - 5 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | |
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | 563440 125 | |
EAN / GTIN | 4007220103920 | |
Număr producător | 4007220103920 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc de debitat SGP STEEL FOARTE ÎNGUST 125 mm
La cerere
În stoc
346 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
4,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20.272 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
2,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 | 22,23 |
Unghi de aşezare recomandat | 90 | 90 |
Viteză periferică maximă | 80 | 80 |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | Oţel |
⌀ discurilor | 125 | 125 |
Lăţimea discului | 1 | 1 |
Tip produs | Disc de debitat | Disc de debitat |