Disc de debitat PSF STEELOX FOARTE ÎNGUST 230 mm

Cod articol: 563435 230

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,16 € / buc.
  • de la 25 buc.
    4,30 € / buc.
La cerere
În stoc
549 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: drept
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 90

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie A46P-PSF-STEELOX
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Descrierea formei drept
⌀ discurilor 230 mm
Lăţimea discului 1,9 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Pentru grosimile materialelor 5,7 mm - 9,5 mm
Unghi de aşezare recomandat 90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel; Oţel
Maşină acţionată Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 12.200 min-1
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 563435 230
EAN / GTIN 4007220581216
Număr producător 61728131

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

  • Granulaţia, liantul, materialele de adaos abrazive, precum şi armarea discurilor abrazive de debitat metale oferă performanţe de tăiere şi o durabilitate corespunzătoare domeniului de utilizare.
  • Discurile de debitat subţiri (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) sunt recomandate în special pentru realizarea unor tăieturi rapide, fără bavură, la o încărcare termică redusă. În cazul polizoarelor unghiulare mai vechi se va asigura o prindere precisă! Discurile de debitat cu o grosime începând de la 2,0 mm sunt caracterizate printr-o stabilitate laterală mai ridicată, rigiditate mai mare şi durabilitate mai îndelungată.
  • Forme: Discuri de debitat drepte (Forma 41) sau curbate (Forma 42).

Disc de debitat extrem de subţire, pentru tăieri deosebit de rapide, fără bavură, cu o încărcare termică redusă şi dirijare confortabilă, ergonomică a tăişului.
Discuri universale de debitat linie PSF, pentru debitarea profilurilor, a ţevilor etc.

Aplicaţie:

Pentru secţionarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere vc de maxim 80 m/s.

Specificaţie:

A46P-PSF-STEELOX.

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie minim 20% din grosimea materialului de secţionat. A se folosi discuri de debitat INOX cu viteză de aşchiere redusă.