Discuri de debitat din carbură, ⌀ discurilor: 76mm

Cod articol: 563423 76
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Descrierea formei: drept
  • ⌀ găurii: 10
  • Unghi de aşezare recomandat: Rază
  • Viteză periferică maximă: 80

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Descrierea formei drept
⌀ discurilor 76 mm
Lăţimea discului 1,8 mm
⌀ găurii 10 mm
Lăţime disc suport 0,9 mm
Pentru grosimile materialelor 3 mm - 5 mm
Unghi de aşezare recomandat Rază grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat Lemn; plastic; Plăci din ipsos armat cu fibre
Maşină acţionată Polizoare unghiulare; Polizor drept,
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 20.100 min-1
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 563423 76
EAN / GTIN 4059952567549
Număr producător 2608901196
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Tabel de aplicaţii

Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Discuri de debitat înguste speciale pentru locuri închise.
Disc din oţel cu granule din carbură lipite la muchia aşchietoare.

Aplicaţie:

Pentru spararea lemnului, a plasticului, a plăcilor din fibre de gips.

Adaptat pentru:

Polizor unghiular mic cu acumulator Cod 077100.