Disc de debitat SGP STEELOX FOARTE ÎNGUST 178 mm

Cod articol: 563420 178

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,08 € / buc.
  • de la 25 buc.
    5,90 € / buc.
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: drept
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 90

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Prescurtare pentru material abraziv A
    Specificaţie A46S-SGP-INOX
    Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
    Forma 41
    Descrierea formei drept
    ⌀ discurilor 178 mm
    Lăţimea discului 1,6 mm
    ⌀ găurii 22,23 mm
    Pentru grosimile materialelor 7,7 mm - 8 mm
    Unghi de aşezare recomandat 90 grad
    Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel; Oţel
    Maşină acţionată Polizoare unghiulare
    Viteză periferică maximă 80 m/s
    Turaţie maximă 8.600 min-1
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 563420 178
    EAN / GTIN 4007220357873
    Număr producător 4007220357873

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Uni
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    • Granulaţia, liantul, materialele de adaos abrazive, precum şi armarea discurilor abrazive de debitat metale oferă performanţe de tăiere şi o durabilitate corespunzătoare domeniului de utilizare.
    • Discurile de debitat subţiri (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) sunt recomandate în special pentru realizarea unor tăieturi rapide, fără bavură, la o încărcare termică redusă. În cazul polizoarelor unghiulare mai vechi se va asigura o prindere precisă! Discurile de debitat cu o grosime începând de la 2,0 mm sunt caracterizate printr-o stabilitate laterală mai ridicată, rigiditate mai mare şi durabilitate mai îndelungată.
    • Forme: Discuri de debitat drepte (Forma 41) sau curbate (Forma 42).

    Disc de debitat extrem de subţire, pentru tăieri deosebit de rapide, fără bavură, cu o încărcare termică redusă şi dirijare confortabilă, ergonomică a tăişului.
    Model ultraperformant cu capacitate mare de încărcare, din seria specială SGP, cu o putere de tăiere şi durabilitate excepţională (duritate S).

    Aplicaţie:

    Pentru secţionarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere vc de maxim 80 m/s.

    Specificaţie:

    A46S-SGP-STEELOX.

    Notă:

    Grosimea discului trebuie să fie minim 20% din grosimea materialului de secţionat. A se folosi discuri de debitat INOX cu viteză de aşchiere redusă.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături