Disc de debitat PREMIUM*** EXTRA ÎNGUST 178 mm

Cod articol: 563406 178

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,31 € / buc.
  • de la 25 buc.
    4,43 € / buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Descrierea formei: drept
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 90

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie A60N-BFXA
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
Descrierea formei drept
⌀ discurilor 178 mm
Lăţimea discului 2 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Pentru grosimile materialelor 6 mm - 10 mm
Unghi de aşezare recomandat 90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat Aluminiu; Metale neferoase
Maşină acţionată Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 563406 178
EAN / GTIN 9003175253555
Număr producător 525355

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Tip special pentru debitarea metalelor neferoase, precum aluminiu, alamă, bronz etc.

Aplicaţie:

Pentru secţionarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere vc de maxim 80 m/s.

Specificaţie:

A30N-BFXA.

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie de minim 20% din grosimea materialului de secţionat.