Disc de debitat Silver 125 mm

Cod articol: 563325 125

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,19 € / buc.
  • de la 25 buc.
    2,66 € / buc.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: drept
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 90

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SILVER
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Descrierea formei drept
⌀ discurilor 125 mm
Lăţimea discului 1 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Pentru grosimile materialelor 3 mm - 5 mm
Unghi de aşezare recomandat 90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel; Oţel
Maşină acţionată Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 563325 125
EAN / GTIN 5902658104978
Număr producător 7100139232

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc de debitat Silver cu putere mare de şlefuire şi durabilitate îndelungată. Granulaţie mixtă cu granulaţie ceramică cu formă precisă.

Aplicaţie:

Pentru tăieri rapide, fără bavură, cu încărcare termică redusă.

Specificaţie:

A36R-BF.