Disc de debitat Cubitron™ 3 ÎNGUST 125 mm

Cod articol: 563319 125
Produs nou

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,81 € / buc.
  • de la 25 buc.
    4,84 € / buc.
La cerere
În stoc
920 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Descrierea formei: drept
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: Rază

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Granulaţie ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Specificaţie A36S-BF
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
Forma 41
Descrierea formei drept
⌀ discurilor 125 mm
Lăţimea discului 1,6 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Pentru grosimile materialelor 7,7 mm - 8 mm
Unghi de aşezare recomandat Rază grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Oţel
Maşină acţionată Polizor unghiular
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 12.200 min-1
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 563319 125
EAN / GTIN 4064035079468

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc de degroşare cu granulaţie ceramică Cubitron™ II de formă precisă pentru INOX şi oţel. Performanță de tăiere extrem de ridicată și durată maximă de viață a sculei.
Granulație Cubitron™ II revizuită, formată cu precizie, cu structură microcristalină îmbunătățită pentru performanță mai mare și mai bună, și durabilitate sporită. În comparație cu Cubitron™ II, prezintă o viteză de tăiere de până la 10% mai mare și durată de viață de 2× mai mare. Confort maxim la utilizare prin comportamentul de secţionare foarte moale, cu economisire a forţelor.

Aplicaţie:

Pentru tăieri deosebit de rapide, fără bavură, cu o încărcare termică redusă şi dirijare confortabilă, ergonomică a tăişului.
Pentru secţionarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere maximă vc de 80 m/s. Ideal pentru tăierea metalelor, a panourilor de caroserie/navă, a țevilor din oțel inoxidabil, a țevilor de eșapament, a clemelor sau a elementelor de fixare ruginite.

Specificaţie:

A36S-BF

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie minim 20% din grosimea materialului de secţionat.