{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A30R-BFXA | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Descrierea formei | cotit | |
⌀ discurilor | 125 mm | |
Lăţimea discului | 2 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Pentru grosimile materialelor | 6 mm - 10 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | |
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 12.200 min-1 | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | 563300 125 | |
EAN / GTIN | 9003170359443 | |
Număr producător | 35944 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc de debitat PREMIUM*** 125 mm
La cerere
În stoc
2.418 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
3,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.511 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
1,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | Polizor unghiular |
⌀ găurii | 22,23 | 22,23 |
Descrierea formei | cotit | cotit |
Viteză periferică maximă | 80 | 80 |
⌀ discurilor | 125 | 125 |
Lăţimea discului | 2 | 2 |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A |