{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A30S-BFXA | |
Forma | 41 | |
Descrierea formei | drept | |
⌀ discurilor | 125 mm | |
Lăţimea discului | 2 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Pentru grosimile materialelor | 6 mm - 10 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | |
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 12.200 min-1 | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | 563250 125 | |
EAN / GTIN | 9003176370671 | |
Număr producător | 637067 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disc de debitat PREMIUM*** 125 mm
La cerere
În stoc
1.919 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
3,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16.719 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
2,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | Polizoare unghiulare |
Unghi de aşezare recomandat | 90 | 90 |
Descrierea formei | drept | drept |
Pentru grosimile materialelor | 6 ;10 | 3 ;5 |
Viteză periferică maximă | 80 | 80 |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | Oţel |
Tip produs | Disc de debitat | Disc de debitat |