Pilă plată cu legătură ceramică 13x6x150 mm C MITTELC240

Cod articol: 563
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Piatră de honuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 563
EAN / GTIN 9003170005630
Număr producător 563
L-Număr L50140 552

Descriere

Descriere:

Acest pilă este utilizat în special pentru scule de prelucrare în industria lemnului și a mașinilor. Datorită dimensiunilor diferite ale cerealelor, puteți alege instrumentul individual pentru aplicația dvs. Fișierele din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru instrumente cu vârf de carbură sau carbură și au o culoare gri-verde. Portocaliu este utilizat în principal pentru toate tipurile de oțeluri și oțel inoxidabil.

Caracteristică:

  • Formă: 9010 pilă lată
  • Dimensiunea boabelor: 240
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificație : CMITTEL
  • Dimensiune (L x C x L): 13 x 6 x 150 mm
  • Diametru: 13 mm
  • Grosime: 6 mm
  • Orificiu: 150 mm

Avantaj:

  • Cerere individuală
  • Cele mai bune rezultate
  • Gamă largă

Aplicaţie:

  • Pentru scule de prelucrare din oțel, oțel inoxidabil și carbură în industria lemnului și a mașinilor
  • Colorare gri-verde: Pentru unelte cu vârf de carbură sau carbură coloranți portocalii: În principal pentru toate tipurile de oțeluri și oțel inoxidabil

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături