MM ECS-B3.15X12-2T08 IC908 Capete de frezare cu carbură interschimbabile pentru centrare în conformitate cu DIN 332

Cod articol: 5623443
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SOLIDDRILL
Tip produs Capăt de frezat cu fixare pe filet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5623443
EAN / GTIN 7291075241846
Număr producător 5623443
L-Număr L24060 183

Descriere

Descriere:

Capete de frezare cu carbură interschimbabile pentru centrare în conformitate cu DIN 332

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3.24 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 23 mm
  • Lungime totală (OAL): 30.95 mm

Din aceeași serie "SOLIDDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături