MM EC.875B63R015-4T12 IC908 Capete interschimbabile de frezare din carbură solidă cu 4 muchii de tăiere, unghi de helix de 30° și 45° și diferite raze de colț

Cod articol: 5622616
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Tip produs Plăcuţă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5622616
    EAN / GTIN 7291075150056
    Număr producător 5622616
    L-Număr L24060 899

    Descriere

    Descriere:

    • Capete de frezare modulare
    • Diametru de rotație, partea mașinii (DCONMS): 0,726″
    • Caracteristici de interfață T12
    • Diametru muchie de tăiere (DC): 7/8″
    • Lungime maximă a muchiei de tăiere (APMX): 0,63″
    • Număr de muchii de tăiere (NOF): 4
    • Lungime totală (OAL): 1,683″

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.726″
    • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T12
    • Raza la colt (RE): 0.015″
    • Diametrul de aşchiere (DC): 7/8″
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.63″
    • Numarul de taisuri (NOF): 4
    • Unghiul elicei taisului (FHA): 45 Degrees
    • Lungime funcţională (LF): 1.14″
    • fz(max): 0.005 ″/tooth
    • Lungime totala (OAL): 1.683″
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Degrees
    • Unghiul de taiere al capului de frezat (KAPR): 90 Degrees

    Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături