MM EC.750D62D62C008-10T12 IC903 Capete de frezare din carbură solidă interschimbabile cu 6, 8 sau 10 caneluri, unghi de elice de 50° pentru prelucrarea oțelului călit

Cod articol: 5622511
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5622511
EAN / GTIN 7291075265644
Număr producător 5622511
L-Număr L24060 811

Descriere

Descriere:

  • Capete de tăiere modulare
  • Diametru de preluare, partea mașinii (DCONMS): 0,726″
  • Caracteristici de interfață T12
  • Diametru muchie de tăiere (DC): 3/4″
  • Lungime maximă a muchiei de tăiere (APMX): 0,62″
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 10
  • Lungime totală (OAL): 1,543″

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.726″
  • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T12
  • Lăţimea sanfrenului (CHW): 0.008″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/4″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.62″
  • Numarul de taisuri (NOF): 10
  • Unghiul elicei taisului (FHA): 50 Degrees
  • Lungime funcţională (LF): 1″
  • fz(max): 0.005 ″/tooth
  • Lungime totala (OAL): 1.543″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3 Degrees
  • Unghiul de taiere al capului de frezat (KAPR): 90 Degrees

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături