MM EBA.375B27-2T06 IC08 Freze de mare precizie cu vârf sferic cu 2 caneluri, unghi de elice de 45° pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 5622244
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Tip produs Plăcuţă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5622244
    EAN / GTIN 7291075211832
    Număr producător 5622244
    L-Număr L24060 887

    Descriere

    Descriere:

    • Capete de tăiere modulare
    • Diametru de preluare, partea mașinii (DCONMS): 0,36″
    • Caracteristici de interfață T06
    • Diametru muchie de tăiere (DC): 3/8″
    • Lungime maximă a muchiei de tăiere (APMX): 0,27″
    • Număr de muchii de tăiere (NOF): 2
    • Lungime totală (OAL): 0,772″

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.36″
    • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
    • Raza la colt (RE): 0.0004″
    • Diametrul de aşchiere (DC): 3/8″
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.27″
    • Numarul de taisuri (NOF): 2
    • Unghiul elicei taisului (FHA): 45 Degrees
    • Lungime funcţională (LF): 0.51″
    • Lungime totala (OAL): 0.772″

    Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături