MM EA200B12R0.5-3T12 IC08 Capete de freză de canelură din carbură interschimbabile cu 2 sau 3 muchii de tăiere, unghi de spirală de 45° pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 5622016
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5622016
EAN / GTIN 7291075164664
Număr producător 5622016
L-Număr L24060 93

Descriere

Descriere:

Capete de freză de canelură din carbură interschimbabile cu 2 sau 3 muchii de tăiere, unghi de spirală de 45° pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 18.45 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T12
  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 20 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 45 Grade
  • Lungime funcţională (LF): 25.5 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.13 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 39.3 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături