Modul 1/3 ES gol pentru 26 buc 1/2 inserții 1/2

Cod articol: 5621650
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Suport cu casetiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5621650
EAN / GTIN 4010886562161
Număr producător 5621650
L-Număr L60160 3545

Descriere

Descriere:

Fabricat din plastic ABS rezistent la impact
Rezistent la uleiuri și acizi
Pentru aranjarea sertarelor în cărucioarele de scule și bancurile de lucru rulante GEDORE cu compartimentare variabilă a sertarelor
Dimensiuni: L 157,5 x P 310 mm

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 310 mm
  • Înălțime totală [mm]: 42 mm
  • Lungime totală [mm]: 158 mm
  • Material: Acrilonitril butadien-stiren (ABS)
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături