MM ECF45-120-4T08 IC908 Capete de frezare interschimbabile pentru șanfrenare și ștanțare (fără centrare)

Cod articol: 5621405
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Tip produs Capăt de frezat cu fixare pe filet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5621405
    EAN / GTIN 7291075173567
    Număr producător 5621405
    L-Număr L24060 13

    Descriere

    Descriere:

    Capete de frezare interschimbabile pentru șanfrenare și ștanțare (fără centrare)

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1.95 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 12 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 4
    • Lungime funcţională (LF): 16.5 mm
    • Lungime totală (OAL): 24.45 mm
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

    Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături