EB120A25-4C12 IC900 Freze cu capăt sferic din carbură.

Cod articol: 5620762
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Tip produs Freză cu cap sferic

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5620762
    EAN / GTIN 7291075000375
    Număr producător 5620762
    L-Număr L24180 2589

    Descriere

    Descriere:

    Freze cu capăt sferic din carbură.

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
    • Raza la colţ (RE): 6 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 25 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 4
    • Unghiul elicei tăişului (FHA): 30 Grade
    • Lungime totală (OAL): 83 mm
    • Tip de coadă rotund

    Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături