Modul 1/3 ES gol pentru 8 unelte de impact

Cod articol: 5620680
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Suport cu casetiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5620680
    EAN / GTIN 4010886562062
    Număr producător 5620680
    L-Număr L60160 349

    Descriere

    Descriere:

    Fabricat din plastic ABS rezistent la impact
    Rezistent la uleiuri și acizi
    Pentru aranjarea sertarelor în cărucioarele de scule și bancurile de lucru rulante GEDORE cu compartimentare variabilă a sertarelor
    Dimensiuni: L 157,5 x P 310 mm

    Caracteristică:

    • Lățimea totală [mm]: 310 mm
    • Înălțime totală [mm]: 42 mm
    • Lungime totală [mm]: 158 mm
    • Material: Acrilonitril butadien-stiren (ABS)
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături