Disc de degroşare PREMIUM*** RONDELLER® 24

Cod articol: 560930 24

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,37 € / buc.
  • de la 25 buc.
    6,15 € / buc.
La cerere
În stoc
402 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 20-30
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Oţel; Fontă; Metale neferoase şi feroase

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Prescurtare pentru material abraziv A
    Granulaţie 24
    Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
    ⌀ discurilor 178 mm
    ⌀ găurii 22,23 mm
    Unghi de aşezare recomandat 20-30 grad
    Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Oţel; Fontă; Metale neferoase şi feroase
    Viteză periferică maximă 80 m/s
    Turaţie maximă 8.500 min-1
    Tip produs Disc de degroşare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 560930 24
    EAN / GTIN 9003170570060
    Număr producător 57006

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Uni
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    • Granulaţia, liantul, materialele de adaos abrazive, precum şi armarea discurilor de polizare sunt optime în ceea ce priveşte obţinerea unei rate cât mai mari de îndepărtare a materialului şi a unei durabilităţi corespunzătoare domeniului de utilizare.
    • Forme: Discuri de polizare curbate (Forma 27, 28, 29).
    • Unghi de şlefuire 20° – 30°.
    • Utilizare: Pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere de max. 80 m/s pentru şlefuirea cordoanelor de sudură, suprafeţelor şi muchiilor.

    Discul de polizare patentat, cu o flexibilitate mare, şlefuire la rece, o evacuare a aşchiilor foarte bună şi o funcţionare silenţioasă, cu emisie redusă de zgomote.

    Aplicaţie:

    Cu utilizare universală pentru oţel, INOX (VA), fontă, metale neferoase şi duroplast, la şlefuirea suprafeţelor şi la prelucrarea pieselor din tablă şi a cordoanelor de sudură.