Disc de degroşare PREMIUM*** RONDELLER® 60

Cod articol: 560910 60

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,64 € / buc.
  • de la 25 buc.
    4,71 € / buc.
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 20-30
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Oţel; Fontă; INOX

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 60
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 115 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Unghi de aşezare recomandat 20-30 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Oţel; Fontă; INOX
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 13.300 min-1
Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 560910 60
EAN / GTIN 9003179082267
Număr producător 908226

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discul de polizare patentat, cu o flexibilitate mare, şlefuire la rece, o evacuare a aşchiilor foarte bună şi o funcţionare silenţioasă, cu emisie redusă de zgomote.
  • Granulaţia, liantul, materialele de adaos abrazive, precum şi armarea discurilor de polizare sunt optime în ceea ce priveşte obţinerea unei rate cât mai mari de îndepărtare a materialului şi a unei durabilităţi corespunzătoare domeniului de utilizare.
  • Discuri de polizare curbate (Forma 27, 28, 29).
  • Unghi de şlefuire 20° – 30°.
  • Utilizare pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere de max. 80 m/s pentru şlefuirea cordoanelor de sudură, suprafeţelor şi muchiilor.

Aplicaţie:

Cu utilizare universală pentru oţel, INOX (VA), fontă, metale neferoase şi duroplast, la şlefuirea suprafeţelor şi la prelucrarea pieselor din tablă şi a cordoanelor de sudură.