Tarod HSS de înaltă performanță DIN 371, 6 mm

Cod articol: 56080472
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
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56080472
    EAN / GTIN 4022668804727
    Număr producător 56080472
    L-Număr L60010 6998

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru fileturi metrice
    • 4-5-coji de coji

    Caracteristică:

    • Diametrul nominal (M) în mm: 6 mm
    • Diametrul orificiului principal: 5,0 mm
    • Lungime [mm): 94 mm
    • Nr.: 80472
    • Greutate: 18 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături