Tarod HSS de înaltă performanță DIN 371, 3 mm

Cod articol: 56080460
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
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56080460
EAN / GTIN 4022668804604
Număr producător 56080460
L-Număr L60010 7706

Descriere

Descriere:

  • Pentru fileturi metrice
  • 4-5-coji de coji

Caracteristică:

  • Diametrul nominal (M) în mm: 3 mm
  • Diametrul orificiului principal: 2,5 mm
  • Lungime [mm): 80 mm
  • Nr.: 80460
  • Greutate: 6 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături