Tarod manual HSS DIN 5157, pereche, ¼″ 6.35 mm

Cod articol: 56080341
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
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56080341
EAN / GTIN 4022668011347
Număr producător 56080341
L-Număr L60010 7664

Descriere

Descriere:

  • Filete pentru țevi Whitworth conform din ISO 228-1
  • Pentru oțeluri ușor de prelucrat, cu o rezistență de până la 800 N / mm2

Caracteristică:

  • Diametru (inch): 1/4 ″
  • Diametrul orificiului principal: 11,80 mm
  • Diametru (mm): 6,35 mm
  • Lungime [mm): 96 mm
  • Greutate: 82 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături