Tarod manual HSS DIN 5157, pereche, ?″ 3.175 mm

Cod articol: 56080340
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
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56080340
    EAN / GTIN 4022668011330
    Număr producător 56080340
    L-Număr L60010 7751

    Descriere

    Descriere:

    • Filete pentru țevi Whitworth conform din ISO 228-1
    • Pentru oțeluri ușor de prelucrat, cu o rezistență de până la 800 N / mm2

    Caracteristică:

    • Diametru (inch): 1/8 ″
    • Diametrul orificiului principal: 8,80 mm
    • Diametru (mm): 3,175 mm
    • Lungime [mm): 92 mm
    • Greutate: 38 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături