Set de tarozi manuali HSS DIN 352, 10 mm

Cod articol: 56080320
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
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56080320
EAN / GTIN 4022668803201
Număr producător 56080320
L-Număr L60010 7265

Descriere

Descriere:

  • Trei părți: Pre-, mijloc-, rewinder
  • Filet de control metric ISO conform din 13
  • Clasa de toleranță ISO 2 (6H)
  • Pentru oțeluri ușor de prelucrat, cu o rezistență de până la 700 N / mm²

Caracteristică:

  • Diametrul nominal (M) în mm: 10 mm
  • Diametrul orificiului principal: 8,5 mm
  • Greutate: 60 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături