Set de tarozi manuali HSS DIN 352, 5 mm

Cod articol: 56080310
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
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56080310
    EAN / GTIN 4022668803102
    Număr producător 56080310
    L-Număr L60010 7279

    Descriere

    Descriere:

    • Trei părți: Pre-, mijloc-, rewinder
    • Filet de control metric ISO conform din 13
    • Clasa de toleranță ISO 2 (6H)
    • Pentru oțeluri ușor de prelucrat, cu o rezistență de până la 700 N / mm²

    Caracteristică:

    • Diametrul nominal (M) în mm: 5 mm
    • Diametrul orificiului principal: 4,2 mm
    • Greutate: 28 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături