Set de tarozi manuali HSS DIN 352, 4 mm

Cod articol: 56080306
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
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56080306
    EAN / GTIN 4022668803065
    Număr producător 56080306
    L-Număr L60010 7214

    Descriere

    Descriere:

    • Trei părți: Pre-, mijloc-, rewinder
    • Filet de control metric ISO conform din 13
    • Clasa de toleranță ISO 2 (6H)
    • Pentru oțeluri ușor de prelucrat, cu o rezistență de până la 700 N / mm²

    Caracteristică:

    • Diametrul nominal (M) în mm: 4 mm
    • Diametrul orificiului principal: 3,3 mm
    • Greutate: 18 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături