HM390 TCKT 0703PCTR IC810 Plăcuțe Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri preciși de 90°.

Cod articol: 5607772
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELI3MILL
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5607772
    EAN / GTIN 7291075327366
    Număr producător 5607772
    L-Număr L23910 287

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri preciși de 90°.

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
    • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 5 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
    • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 60 Grade
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 7.8 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 3.15 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 3

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături